Beli electrical contact grease di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- CIC Volt MeterDeskripsi:Analog Meter CIC- Produk analog meter CIC diproduksi sesuai standar IEC 51- Keakuratan dan kehandalan dijamin dengan pemakaian coil yang berkualitas- Casing terbuat dari ABS yang meredam api- Mengukur nilai efektif (True RMS) dari 0-500V- Range pengukuran : 0-60A (direct connection),.../5A (Via CT), dengan range arus primer 50-6000A- Sistem pengukuran : Moving Iron, Overscale 200% In
- Fort Volt Meter AC Analogatribut:
- Class: 1.5
- CIC Ampere MeterDeskripsi:Analog Meter CIC- Produk analog meter CIC diproduksi sesuai standar IEC 51- Keakuratan dan kehandalan dijamin dengan pemakaian coil yang berkualitas- Casing terbuat dari ABS yang meredam api- Mengukur nilai efektif (True RMS) dari 0-500V- Range pengukuran : 0-60A (direct connection),.../5A (Via CT), dengan range arus primer 50-6000A- Sistem pengukuran : Moving Iron, Overscale 200% In
- Chromax Silicone Mould Releaseatribut:
- Volume (ml): 500
- ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)Deskripsi:Kabel NYY adalah Kabel dengan inti tembaga berisolasi PVC, dengan inti kabel tunggal atau lebih dari satu, dengan selubung luar PVC. Kabel ini dirancang untuk instalasi tetap didalam tanah ataupun berbagai kondisi seperti di outdoor yang dimana harus tetap diberikan perlindungan khusus misalnya duct, pipa PVC atau pipa besi, terutam pada aliran listrik tegangan tinggi.Kepanjangan dari kabel NYY, yaitu :N = Kabel inti tembagaY = Isolasi PVCY = Selubung luar Isolasi PVCatribut:
- Type: NYY
- Length (m): 50
- Fort Ampere Meter VIA CT/5A AC Analogatribut:
- Class: 1.5
- Supreme Cables Power Cable NYY Series (Per Meter Continuous) (Kabel Listrik)atribut:
- Length (m): 1
- Fort Ampere Meter Direct AC Analogatribut:
- Class: 2.5
- WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Deskripsi:WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
- Jembo Power Cable Non Armoured NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)Deskripsi:- Symbol : NYY or CU/PVC/PVC- Copper Low Voltage Cable- Construction:1. Annealed Copper Conductor2. Extruded PVC Insulated3. Extruded PVC Outer Sheated- Rated Voltage: 0.6/1 kV- Specification: SPLN 43-1 : 1994SNI IEC 60502-1 2009VDE 0271IEC 60502- Application : Indoor and outdoorInduct installation or of laying in the ground where not sustain mechanical damage
- CRC Anti Rust Lubricant (Pelumas Anti Karat)Deskripsi:RUST REMOVER, 1 GALModel#: 18421DESCRIPTION:A safe, effective, fast acting formula. Removes rust, not metal. No sand blasting or heavy wire brushing required. Leaves metal clean and ready to paint, plate or powder coat.APPLICATIONS:Removes rust from tools, engine components, machine parts, fasteners, etc.atribut:
- Net Fill: 1 gal
- Appearance: Pale Yellow Liquid
- DOT Proper Shipping Name: Hydrochloric Acid Solution, Limited Quantity
- Propellant: None
- Volume (L): 3.78
- Fort Volt Meter AC DigitalDeskripsi:AC Digital Voltmeter, 1display:- For single phase- For 3 phase by selector switch
- KOKUYO Map Kertas Flat V Binding Tool Bahan Resin A3-E (Map File)Deskripsi:The binding is made of resin, so it has strong holding power and documents will not shift.atribut:
- Size: A3-E
- Type: Horizontal type
- Storage Dimension (mm): 15
- Material: Cover / Colored paperboard (using waste paper pulp), binding and holding plate, sliding piece: R-PS
- Storable Sheet Number: 150
- Binding Specification: 80mm pitch
- Eco Mark Certification Number: 17 112 157
- Filing Thickness (mm): 15
- Height (mm): 307
- Hole Intervals (mm): 80
- Kinds: Flat file
- Number of Holes: 2
- Outer Width (mm): 436
- Paper Quality: Recycled material compounding ratio / Cover paper: color paperboard (recycled paper pulp blending ratio 71%), binding holder holding plate, sliding piece: R-PS 100%
- Spine Width (mm): 18
- Standard: Conformed to the Green Purchasing Law, Eco Mark certified products
- Width (mm): 231
Daftar Harga electrical contact grease Terbaru March 2026
| Chromax Electrical Contact Lubricant (Grease) | Rp469.900 |
| CIC Volt Meter | Rp109.900 |
| Kabelindo Power Cable NYY Series (Kabel Listrik) | Rp14.900 |
| Fort Volt Meter AC Analog | Rp63.900 |
| Chromax Lithium Grease High Speed & High Temp | Rp269.900 |
| CIC Ampere Meter | Rp98.900 |
| Chromax Silicone Mould Release | Rp31.900 |
| Fort Volt Meter AC/DC Analog | Rp38.900 |
| ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik) | Rp939.900 |
| Chromax Rust Remover | Rp98.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/Chromax%20Electrical%20Contact%20Lubricant%20(Grease)/dmP105285490-1.jpg)

/m6P107411798-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/Chromax%20Lithium%20Grease%20High%20Speed%20%26%20High%20Temp/e2P105285506-1.jpg)

/2vP103750103-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/Lain%20-%20lain/Chromax%20Rust%20Remover/3iP106404126-1.jpg)

%20(Kabel%20Listrik)/51P108186181-1.jpg)


/0cP101000012-28.jpg)
/P102121610-1.jpg)
/P102076187-1.jpg)


/P101509068-2.jpg)